| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1849835 Herst.-Nr.: 801.33.991S 92 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Brausehalterstange 801.33.991S suizidhemmende Ausf. anthrazitgrau .am oberen Ende im 45° Winkel abgebogene senkrechte Stange, unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter, bietet im oberen Bereich keine äußerliche Befestigungsmöglichkeit für Seile und Schnüre, unterer Befestigungspunkt soll unter 105 cm montiert werden, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, aus Polyamid, Achsmaß min. 6000 mm und max. 1250 mm, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |