| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-1865660 Herst.-Nr.: 8025053 EAN/GTIN: 4038097037353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-AT DN65 (MW 0,03mm) .PROFIMAT-QUICK CONTROL nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, für Wasser bis 30 °C, max. Betriebsdruck 10 bar, Filtergehäuse aus Grauguss, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Flanschanschluss nach DIN EN 1092, Filtergewebe aus Edelstahl, ohne Versilberung, Rückspülung nach dem Punkt-Rotations-System bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, mit zwei Manometer-Anschlüssen 1/4", mit Rückspülautomatik zur Auslösung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Steckernetzgerät 230 V/50 Hz, Notstromversorgung zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Steuerung über Tastatur und LCD, zeitgesteuerte Rückspülautomatik (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage), Handauslöser über Taste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2.901,30* | € 3.197,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.973,64* | € 3.212,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 3.136,22* | € 3.352,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|