| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-1867399 Herst.-Nr.: 3680201500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KEMPER Systemtrenner-Auslaufventil 36802 Wohnungs-BA, verchromt DN10, G 1/2" .zur normgerechten Heizungsbefüllung speziell im Wohnbereich, zur Absicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser, geeignet zum Anschluss an die Wandscheibe, mit Wandverschraubung und Schubrosette für den Einbau auch unter sehr beengten Bedingungen, aus Messing, Oberfläche verchromt, EPDM-Sitzdichtung, integrierter eingangsseitiger Edelstahl-Schmutzfänger, integrierte differenzdruckgesteuerte Sicherungskartusche inklusive RV, mit kontrollierbarer Mitteldruckkammer, Prüfnocken zum Anschluss der Prüfventile, Kunststoff-Ablaufanschluss, totraumfrei, Einbaulage waagerecht, Ablaufventil unten, mit Absperrfunktion zur Wartung, ausgangsseitig mit Gewindeanschluss zum Anschluss einer Schlauchtülle, Druckstufe PN 10, max. Betriebstemperatur 60 °C, kurzfristige Spitzentemperatur 65 °C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,31* | € 158,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 128,41* | € 158,61* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 139,41* | € 169,31* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,75* | € 268,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|