Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung Graphit 1,5mm DN50 107x61mm PN 16/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung Graphit 1,5mm DN50 107x61mm PN 16/40
Dichtung Graphit 1,5mm DN50 107x61mm PN 16/40
Artikel-Nr.:
     2384-2006462
Hersteller:
     Theodor Winkel
Herst.-Nr.:
     1500107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdichtring
Flanschdichtung
flanschdichtung dn 50
flanschdichtung
Dichtung Graphit 1,5mm DN50 107x61mm PN 16/40 .asbestfreie Flanschdichtungen mit Stahleinlage 1.4401, 1,5 mm stark, für Einsätze speziell im Dampfbereich und vielen anderen Medien, mit Ausnahme stark oxidierender Säuren. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit besonders geeignet für Hochtemperaturanwendungen sowie bei thermischer und mechanischer Wechselbelastung. Betriebstemperatur max. 500 °C, Betriebsdruck max. 40 bar, DVGW geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.