| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2056439 Herst.-Nr.: 801.35.300 99 EAN/GTIN: 4014884663554 |
| |
|
| | |
| HEWI Duschhandlauf 801.35.300 mit Brausestg. W1:1185 W2:762 reinweiß .verschiebbare Brausehalterstange waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, mit seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar, 88 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,16* | € 510,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,53* | € 513,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 437,55* | € 517,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 519,25* | € 603,44* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 529,15* | € 612,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|