| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2057616 Herst.-Nr.: 26153 EAN/GTIN: 8712874261532 |
| |
|
| | |
| CONTRA-FLEX Druckausdehnungsgefäß 12L, weiß, 3 bar, 3/4" 26153 .für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen, Zulassung gem. EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Membrane nach 4807/3, zugelassen für: 8-35 l: max. Betriebsüberdruck 3 bar, 50-80 l: max. Betriebsüberdruck 6 bar, Gasvordruck 1,5 bar, max. Betriebstemperatur: 120 °C (393 K), die Betriebstemperatur an der Membrane darf max. 70 °C (343 K) gem. DIN 4807/3 betragen, (bei höheren Temperaturen empfehlen wir geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen), für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 23,06* | € 31,60* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 28,17* | € 38,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,07* | € 39,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|