| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2057618 Herst.-Nr.: 26233 EAN/GTIN: 8712874262331 |
| |
|
| | |
| CONTRA-FLEX Druckausdehnungsgefäß 25L, weiß, 3 bar, 3/4" 26233 .für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen, Zulassung gem. EU Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, Membrane nach 4807/3, zugelassen für: 8-35 l: max. Betriebsüberdruck 3 bar, 50-80 l: max. Betriebsüberdruck 6 bar, Gasvordruck 1,5 bar, max. Betriebstemperatur: 120 °C (393 K), die Betriebstemperatur an der Membrane darf max. 70 °C (343 K) gem. DIN 4807/3 betragen, (bei höheren Temperaturen empfehlen wir geeignete Maßnahmen zur Temperaturabsenkung zu treffen), für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50 % geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| |