| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3129366 Herst.-Nr.: K.24.42.74.000C78 EAN/GTIN: 7612158047597 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KWC Zweigriffmischer,Schwenkausl. GASTRO ganzchrom AD 153 +/- 8 mm A 300 .Profiküche, Tragfeder aus Edelstahl, KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar, TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip, eigensicher gegen Rückfließen, Strahlregler-Mundstück, absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung, mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung, SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, SprayLock - arretierbarer Brausestrahl, PowerClean - Siebstrahlmodus, OptimalSpace - großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich, Flachtellerventiloberteil M 20 x 1,25, Edelstahl Ventilsitz, Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm, Auslaufmenge 33 l/min (3 bar), Brause Auslaufmenge 14 l/min (3 bar) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 505,48* | € 586,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 560,68* | € 651,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 620,98* | € 733,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 773,52* | € 890,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|