| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3194391 Herst.-Nr.: 800.03.404 99 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HEWI Ablage mit Dreifachhaken reinweiß .Halter aus Polyamid, Haken aus Polyamid, Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts, Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur, Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar, entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen", max. statische Belastung 20 kg, 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief, zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414 |
| | |
| | | |
| | | |
| |