| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3196515 Herst.-Nr.: 800.20.20099 33 EAN/GTIN: 4014885413295 |
| |
|
| | |
| HEWI WC-BG System 800 K Reinweiß Griffst. u.Bürstentopf farb. rubinrot .bestehend aus: WC-Bürste, Bürstenbehälter und ringförmigem Wandhalter, langer Bürstenstiel mit ergonomischen Griff erleichtert die Handhabung, Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung, 105 mm breit, 543 mm hoch, 120 mm tief, Halter und zylindrischer Bürstenbehälter aus Polyamid, Bürste mit verlängertem Stiel und ergonomischem Griff, Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in anthrazitgrau, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 85,16* | € 107,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,47* | € 110,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,88* | € 128,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|