Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Stützklappgriff drehb. Serie 801 E-Ausf. WC L:850mm umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Stützklappgriff drehb. Serie 801 E-Ausf. WC L:850mm umbra
HEWI Stützklappgriff drehb. Serie 801 E-Ausf. WC L:850mm umbra
HEWI Stützklappgriff drehb. Serie 801 E-Ausf. WC L:850mm umbra
Artikel-Nr.:
     2384-3199206
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.560 84
EAN/GTIN:
     4014885398103
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI Stützklappgriff drehb. Serie 801 E-Ausf. WC L:850mm umbra .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen Ø 33 mm, Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung, mit Schutzart IP67, Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss, inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose, Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A, passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung, aus Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 659,40*
€ 738,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,49*
€ 752,42*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 675,66*
€ 757,30*
€ 5,95*
ab € 694,81*
€ 779,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,24*
€ 850,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,30*
€ 901,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,20*
€ 891,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,99*
€ 862,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,59*
€ 840,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,66*
€ 804,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.560 90
ab € 598,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.570 92
ab € 664,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.570 55
ab € 668,80*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.570 95
ab € 668,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.570 97
ab € 664,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.570 74
ab € 674,20*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.570 36
ab € 674,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.