| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3199493 Herst.-Nr.: 801.50B120 95 EAN/GTIN: 4014885595267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Stützklappgriff drehb. S801, matt Stahlkern, L:850 felsgrau .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 259 mm hoch, aus Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |