| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3199500 Herst.-Nr.: 801.50B121 98 EAN/GTIN: 4014885595335 |
| |
|
| | |
| HEWI Stützklappgriff drehb. S801, matt L:850 m.Armp. signalweiß .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 mit 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 259 mm hoch, Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm, aus mattem Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| |