| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3199599 Herst.-Nr.: 801.50B221 97 EAN/GTIN: 4014885595823 |
| |
|
| | |
| HEWI Stützklappgriff fest S801, matt L:850 m.Armp. lichtgrau .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 259 mm hoch, mit Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm, aus mattem Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| |