Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Einhängesitz Serie 801, Frankreich B:345, T:480, gr. Puffer apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Einhängesitz Serie 801, Frankreich B:345, T:480, gr. Puffer apfelgrün
HEWI Einhängesitz Serie 801, Frankreich B:345, T:480, gr. Puffer apfelgrün
HEWI Einhängesitz Serie 801, Frankreich B:345, T:480, gr. Puffer apfelgrün
Artikel-Nr.:
     2384-3200123
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51FR101 74
EAN/GTIN:
     4014885405351
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
HEWI Einhängesitz Serie 801, Frankreich B:345, T:480, gr. Puffer apfelgrün .Konstruktion aus Stangen, Sitz- und Rückenelementen, zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, max. Belastung 150 kg, 345 mm breit, 422 mm hoch und 480 mm tief, Mittelachse-Sitzoberkante 328 mm, Sitzfläche 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit, mit großen Rosetten zur Vermeidung von Druckstellen an der Wand, aus Polyamid
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 468,14*
€ 545,87*
€ 5,95*
ab € 478,33*
€ 561,54*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,87*
€ 649,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,94*
€ 648,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.