| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3200757 Herst.-Nr.: 802.52.20030 86 EAN/GTIN: 4014885423485 |
| |
|
| | |
| HEWI Duschspritzschutz LifeSystem Dekor uni weiß sand .Stange mit Duschvorhang, auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet, Spritzschutz hochklappbar, Ausladung 900 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stange Ø 25 mm, Montagehöhe 950 mm, Duschspritzschutzvorhang mit gesäumten Seiten und Edelstahl- bzw. Bleiband im Rollsaum unten, aufziehbar mit Rutschsicherung, bei 30 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, 850 mm hoch und 805 mm breit, duschdicht, Stange hochglänzend verchromt, Einhänge bzw. Einsteckmodul aus Polyamid, Vorhänge aus Trevira CS sind schwer entflammbar nach DIN 4102/B1 und mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis |
| | |
| | | |
| |