| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3200816 Herst.-Nr.: 805.06.155 92 EAN/GTIN: 4014884985427 |
| |
|
| | |
| HEWI SENSORIC Elektr. Schaum-Seifensp. Serie 805, batteriebetrieben anthrazgr .kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel, dient zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife, mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige, berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei, 130 mm breit, 270 mm hoch, 113 mm tief, Wandsockel 10 mm tief, zur Wandmontage, aus Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche, Entnahmeöffnung aus Polyamid, inkl. korrosionsfreiem Befestigungsmaterial, Batterien (AA-Mignon-LR6-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, handwaschschaum |
| | |
| |