| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3202093 Herst.-Nr.: 900.50.10360 DC EAN/GTIN: 4014885567516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI SK-Griff Duo (A), L=750 schw tiefmatt .zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk, ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab, in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen, definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt, höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer, 210 mm hoch und 101 mm breit, Oberholm Ø 33,7 mm, Unterholm Ø 25 mm, aus Edelstahl, pulverbeschichtet, belastbar bis 100 kg, Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte im Lieferumfang enthalten, erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit und Hygiene, Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar, CE-Kennzeichnung: Medizinprodukte Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG, erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |