| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3202156 Herst.-Nr.: 900.50.113XA EAN/GTIN: 4014885523871 |
| |
|
| | |
| HEWI Stützklappgriff Duo (A), li, PRH WC-Spül (Funk), 900, Schliff .mit WC-Papierhalter zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk, ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab, in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen, definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt, höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer, 210 mm hoch und 101 mm breit, Oberholm Ø 33,7 mm, Unterholm Ø 25 mm, belastbar bis 100 kg, Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte im Lieferumfang enthalten, erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit und Hygiene, Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar, CE-Kennzeichnung: Medizinprodukte Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG, erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 550,81* | € 645,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,31* | € 648,44* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 599,38* | € 686,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 615,48* | € 705,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|