Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 schw tiefmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 schw tiefmatt
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 schw tiefmatt
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 schw tiefmatt
Artikel-Nr.:
     2384-3202795
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.50.40460 DC
EAN/GTIN:
     4014885572190
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 schw tiefmatt .zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk, ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab, in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen, definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt, höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer, mobil einsetzbar, aus Edelstahl, pulverbeschichtet, belastbar bis 100 kg, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001XA bzw. 900.50.00140, bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert, 210 mm hoch und 101 mm breit, Oberholm Ø 33,7 mm, Unterholm Ø 25 mm, Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten, erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit und Hygiene, Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar, CE-Kennzeichnung: Medizinprodukte Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG, erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,54*
€ 519,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.