Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 dgrau tiefmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 dgrau tiefmatt
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 dgrau tiefmatt
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 dgrau tiefmatt
Artikel-Nr.:
     2384-3202797
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.50.40460 SC
EAN/GTIN:
     4014885572213
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler SK-Griff Duo (A), L=850 dgrau tiefmatt .zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk, ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab, in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen, definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt, höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer, mobil einsetzbar, aus Edelstahl, pulverbeschichtet, belastbar bis 100 kg, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001XA bzw. 900.50.00140, bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert, 210 mm hoch und 101 mm breit, Oberholm Ø 33,7 mm, Unterholm Ø 25 mm, Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten, erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit und Hygiene, Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar, CE-Kennzeichnung: Medizinprodukte Klasse 1 nach Richtlinie 93/42/EWG, erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 377,03*
€ 438,27*
€ 5,95*
ab € 388,52*
€ 450,73*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,48*
€ 511,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,84*
€ 500,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.