| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3202959 Herst.-Nr.: 900.51.10260 CV EAN/GTIN: 4014885555735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Einhängesitz B:450, H: 533, T:637 schw tiefmatt/swm .zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 30, 32 und 33 mm, rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung, Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet, Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden, die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit, die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt), Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, 450 mm breit, 533 mm hoch und 637 mm tief, Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief, Produktgewicht 8,8 kg, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |