| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3203673 Herst.-Nr.: 950.33.12090 99 EAN/GTIN: 4014885434535 |
| |
|
| | |
| HEWI Br.H.Stg.,L:1100 m.Br.H. schwarzer Punkt reinweiß .senkrechte Stange mit gerade zur Wand ausgeführten Stützen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen Ø 18 mm und flachen Rosetten Ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrause verschiedener Hersteller, einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, aus Polyamid, Brausehalter mit farbig gekennzeichnetem Griffbereich, inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| | | |
| |