| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3204771 Herst.-Nr.: 950.50.13090 99 EAN/GTIN: 4014885411123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Stützklappgriff Duo, L:850 mm, Kst unifarben reinweiß .mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen, Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt, belastbar nach DIN 18040, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe, Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, Oberholm Ø 33 mm, Unterholm Ø 25 mm, stabile Dreipunktbefestigung, zur Wandmontage mit spezifischem Befestigungsmaterial, aus Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |