| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3204801 Herst.-Nr.: 950.50.13190 99 EAN/GTIN: 4014885411130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Stützklappgriff Duo, mobil, L:850 unifarben reinweiß .zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender vormontierter HEWI Wandplatte, mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen, Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt, belastbar nach DIN 18040, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe, Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, Oberholm Ø 33 mm, Unterholm Ø 25 mm, stabile Dreipunktbefestigung, zur Wandmontage mit spezifischem Befestigungsmaterial, aus Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |