Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler SK-Griff, drehbar, matt L:850mm, mit Armpolster lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI mobiler SK-Griff, drehbar, matt L:850mm, mit Armpolster lichtgrau
HEWI mobiler SK-Griff, drehbar, matt L:850mm, mit Armpolster lichtgrau
HEWI mobiler SK-Griff, drehbar, matt L:850mm, mit Armpolster lichtgrau
Artikel-Nr.:
     2384-3284215
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50B128 97
EAN/GTIN:
     4014885617464
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler SK-Griff, drehbar, matt L:850mm, mit Armpolster lichtgrau .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus mattem Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,23*
€ 823,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,48*
€ 821,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,23*
€ 805,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.