| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284328 Herst.-Nr.: 801.51.9063 84 EAN/GTIN: 4014885636335 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze Fb 90, WA 150mm SK-Griff-Montage umbra .beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen, aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Montage an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801, Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |