| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284377 Herst.-Nr.: 801.51.9073 86 EAN/GTIN: 4014885636823 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze Fb 90, WA 230mm SK-Griff-Montage sand .beidseitig angebrachte, gebogene Befestigungsstangen, aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm, Montage an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801, Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar, 230 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |