| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284392 Herst.-Nr.: 801.51.9121 84 EAN/GTIN: 4014885636977 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze BS Fb 98, WA 150mm Wandmontage umbra .beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten, inkl. Befestigungsmaterial BM211, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Montage an der Wand mit Rosetten, Achsmaß von 435 - 535 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch, erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |