| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284524 Herst.-Nr.: 801.51.9163 95 EAN/GTIN: 4014885638292 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze Fb 90, WA 150mm Wandmontage, BM211.2 felsgrau .beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten, aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, Montage an der Wand mit Rosetten, Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601, inkl. Befestigungsmaterial BM211 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |