| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284567 Herst.-Nr.: 801.51.9173 74 EAN/GTIN: 4014885638728 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze Fb 90, WA 230mm Wandmontage, BM211.2 apfelgrün .beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und Befestigungsrosetten, aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm, Montage an der Wand mit Rosetten, Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar, 230 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch, inkl. Befestigungsmaterial BM211 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |