| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284620 Herst.-Nr.: 801.51.9262L 95 EAN/GTIN: 4014885639251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze Fb 92, WA 150mm, links zur Befest.an Wand-/SK-Griff felsgrau .Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers), Griff links, Rosette rechts, beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette, aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, einseitig Montage an der Wand mit Rosette, einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte, Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosette Ø 70 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |