| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3284875 Herst.-Nr.: 801.51B9272R 97 EAN/GTIN: 4014885642343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEWI Rückenstütze Fb 92 EM, WA 230mm, re zur Befest.an Wand-/SK-Griff lichtgrau .Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers), Griff rechts, Rosette links, beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette, aus mattem Polyamid, anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, einseitig Montage an der Wand mit Rosette, einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte, Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar, 230 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosette Ø 70 mm, Lehne aus Kunststoff 370 mm breit und 334 mm hoch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |