| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3304111 Herst.-Nr.: A7374A5 EAN/GTIN: 3800861085775 |
| |
|
| | |
| IS Badearmatur UP CONCA, Bausatz2, Magnetic grey .für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße 163 x 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,80* | € 480,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,75* | € 481,53* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,86* | € 483,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 428,57* | € 497,09* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 507,17* | € 583,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|