Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur UP CONCA, Bausatz2, Silver Storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur UP CONCA, Bausatz2, Silver Storm
IS Badearmatur UP CONCA, Bausatz2, Silver Storm
IS Badearmatur UP CONCA, Bausatz2, Silver Storm
Artikel-Nr.:
     2384-3304113
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7374GN
EAN/GTIN:
     3800861085133
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur UP CONCA, Bausatz2, Silver Storm .für Fertigmontage, alle sichtbaren Designteile, Rosettengröße 163 x 163 mm, Rosette aus Metall, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), Abdichtung mit DICHT-FIX, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,40*
€ 481,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,60*
€ 482,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,35*
€ 484,60*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 431,08*
€ 498,10*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 505,38*
€ 585,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,96*
€ 697,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,03*
€ 691,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,85*
€ 666,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,74*
€ 644,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7374A5
ab € 404,71*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375AA
ab € 255,27*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375A2
ab € 408,30*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375A5
ab € 406,64*
Ähnlich
Ideal Standard
A7375GN
ab € 406,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A7374A2
ab € 401,93*
Ähnlich
Ideal Standard
A7374AA
ab € 251,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A7383A2
ab € 280,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.