Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarmatur JOY, m.verl.Sockel, m.Ablgarn., Ausld.170mm, Silver Storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Waschtischarmatur JOY, m.verl.Sockel, m.Ablgarn., Ausld.170mm, Silver Storm
IS Waschtischarmatur JOY, m.verl.Sockel, m.Ablgarn., Ausld.170mm, Silver Storm
IS Waschtischarmatur JOY, m.verl.Sockel, m.Ablgarn., Ausld.170mm, Silver Storm
Artikel-Nr.:
     2384-3304265
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC781GN
EAN/GTIN:
     3800861086468
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Waschtischarmatur JOY, m.verl.Sockel, m.Ablgarn., Ausld.170mm, Silver Storm .Durchfluss 5 l bei 3 bar, DN 15, starrer Gussauslauf, Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min, Sockelmaß 48 mm, Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4, Ausladung 170 mm, Auslaufhöhe 215 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung, Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 435,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,51*
€ 436,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,48*
€ 438,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 385,77*
€ 450,33*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 454,19*
€ 527,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,82*
€ 597,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,18*
€ 578,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC776A2
ab € 252,31*
Ähnlich
Ideal Standard
BC776AA
ab € 154,58*
Ähnlich
Ideal Standard
BC776A5
ab € 249,96*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781AA
ab € 226,03*
Ähnlich
Ideal Standard
BC781A5
ab € 359,30*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782AA
ab € 218,51*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782A2
ab € 354,75*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782A5
ab € 354,26*
Ähnlich
Ideal Standard
BC782GN
ab € 353,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.