| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3330147 Herst.-Nr.: 8020605 EAN/GTIN: 4038097052615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-AT 3/4" 100 ym V2021 .PROFIMAT-QUICK CONNECTION nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, für Wasser bis 30 ºC, max. Betriebsdruck 10 bar, Filtergehäuse aus Kunststoff, Einbaudrehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung und Einschrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Filtergewebe aus Edelstahl, versilbert für den prophylaktischen Keimschutz, Rückspülung nach dem Punkt-Rotations-System bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, integrierter freier Auslauf, Rückspülautomatik zur Auslösung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Steckernetzgerät 230 V/50 Hz, Notstromversorgung zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Steuerung über Tastatur und LCD, zeitgesteuerte Rückspülautomatik (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage), Handauslöser über Taste, UV-Schutzabdeckung, Nachdruckmanometer, Thermometer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.285,68* | € 1.473,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.343,07* | € 1.501,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 1.366,64* | € 1.531,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|