| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3330159 Herst.-Nr.: 8167575 EAN/GTIN: 4038097052738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JUDO Automatik-Hauswasserstation JPM-QC-AT 3/4" 100 ym V2021 .PROMIMAT-QUICK CONNECTION nach DIN EN 13959 und DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, für Wasser bis 30 °C, Filtergehäuse aus Kunststoff, Einbaudrehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung und Einschrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Rückflussverhinderer, Filtergewebe aus Edelstahl, versilbert für den prophylaktischen Keimschutz, Vordruck- und Nachdruckmanometer, Siebeinsatz rückspülbar, Rückspülung bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases nach dem Punkt-Rotations-System, integrierter freier Auslauf, Druckminderer mit werkseitiger Nachdruckeinstellung von 4 bar, Einstellbereich des Nachdruckes von 1,5-6 bar, schallschutzgeprüft Gruppe 1 ohne Auflagen, Rückspülautomatik zur Auslösung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Steckernetzgerät 230 V/50 Hz, Notstromversorgung zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Steuerung über Tastatur und LCD, zeitgesteuerte Rückspülautomatik (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) Handauslöser über Taste, UV-Schutzabdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.337,19* | € 1.537,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.392,96* | € 1.566,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 1.427,02* | € 1.597,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|