| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3330161 Herst.-Nr.: 8167577 EAN/GTIN: 4038097052752 |
| |
|
| | |
| JUDO Automatik-Hauswasserstation JPM-QC-AT 1 1/4" 100 ym V2021 .PROMIMAT-QUICK CONNECTION nach DIN EN 13959 und DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, für Wasser bis 30 °C, Filtergehäuse aus Kunststoff, Einbaudrehflansch mit Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung und Einschrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich, Rückflussverhinderer, Filtergewebe aus Edelstahl, versilbert für den prophylaktischen Keimschutz, Vordruck- und Nachdruckmanometer, Siebeinsatz rückspülbar, Rückspülung bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases nach dem Punkt-Rotations-System, integrierter freier Auslauf, Druckminderer mit werkseitiger Nachdruckeinstellung von 4 bar, Einstellbereich des Nachdruckes von 1,5-6 bar, schallschutzgeprüft Gruppe 1 ohne Auflagen, Rückspülautomatik zur Auslösung der Betriebs- und Rückspülstellungen, Steckernetzgerät 230 V/50 Hz, Notstromversorgung zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Steuerung über Tastatur und LCD, zeitgesteuerte Rückspülautomatik (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) Handauslöser über Taste, UV-Schutzabdeckung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.472,30* | € 1.672,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.509,38* | € 1.680,90* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 1.598,01* | € 1.779,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|