| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3332082 Herst.-Nr.: BD276AA EAN/GTIN: 3800861104537 |
| |
|
| | |
| IS Waschtischarmatur CERAPLAN H90 m.Ablaufgarn. Ausld.124mm Idealfix Chrom .DN 15, starrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring, kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5 l/min, Ausladung 124 mm, Auslaufhöhe 88 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8, Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung, Ø 38 mm FirmaFlow-Kartusche mit Keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100°, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,55* | € 102,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 81,14* | € 102,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,23* | € 105,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,64* | € 107,89* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 91,33* | € 114,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|