Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDFOS Trockenläuferpumpe TP32-50/2-A-O-A-BQQE PN10 3x400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRUNDFOS Trockenläuferpumpe TP32-50/2-A-O-A-BQQE PN10 3x400V
GRUNDFOS Trockenläuferpumpe TP32-50/2-A-O-A-BQQE PN10 3x400V
GRUNDFOS Trockenläuferpumpe TP32-50/2-A-O-A-BQQE PN10 3x400V
Artikel-Nr.:
     2384-3344492
Hersteller:
     Grundfos
Herst.-Nr.:
     98282120
EAN/GTIN:
     5711492397503
Suchbegriffe:
Trockenläuferpumpe
GRUNDFOS Trockenläuferpumpe TP32-50/2-A-O-A-BQQE PN10 3x400V .Standard, Graugussgehäuse und Kataphoresebeschichtung, mit einfach wirkender Gleitringdichtung, Hocheffizienz-IEC-Motor, Bauform V18, IP 55, bis 1,5 kW 220-240 V D/380-415 V Y, ab 2,2 kW 380-415 V D, ab 7,5 kW (2-polig) bzw. 5,5 kW (4-polig) 380-415 V D/660-690 V Y, ab 30 kW (2-polig) bzw. 18,5 kW (4-polig) 380-420 V D/660-725 V Y in 50 Hz, ab 3 kW mit Kaltleitertemperaturfühler nach DIN 44082
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,01*
€ 647,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,62*
€ 635,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,06*
€ 606,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,35*
€ 571,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.