| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3344494 Herst.-Nr.: 98282166 EAN/GTIN: 5711492397909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GRUNDFOS Trockenläuferpumpe TP32-80/2-A-O-A-BQQE PN10 3x400V .Standard, Graugussgehäuse und Kataphoresebeschichtung, mit einfach wirkender Gleitringdichtung, Hocheffizienz-IEC-Motor, Bauform V18, IP 55, bis 1,5 kW 220-240 V D/380-415 V Y, ab 2,2 kW 380-415 V D, ab 7,5 kW (2-polig) bzw. 5,5 kW (4-polig) 380-415 V D/660-690 V Y, ab 30 kW (2-polig) bzw. 18,5 kW (4-polig) 380-420 V D/660-725 V Y in 50 Hz, ab 3 kW mit Kaltleitertemperaturfühler nach DIN 44082 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |