Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DA Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN32HP, G 1 1/2 A, max. 2300l/h - 0,2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN32HP, G 1 1/2 A, max. 2300l/h - 0,2bar
DA Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN32HP, G 1 1/2 A, max. 2300l/h - 0,2bar
Artikel-Nr.:
     2384-3354409
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     003Z1415
EAN/GTIN:
     5710104083742
Suchbegriffe:
Strangregulierventil
danfoss strangregulierventil
DA Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN32HP, G 1 1/2 A, max. 2300l/h - 0,2bar .mit integriertem Regelventil AB-PM, einschließlich Impulsleitung 1500 mm und Anschlussnippel 3/8" AG, integrierte Absperrung mit rotem Handrad, Differenzdruck über dem Ventil max. 4 bar, Wassertemperatur max. 120 °C, PN 16, Einbau im Vorlauf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,63*
€ 292,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 296,07*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 251,93*
€ 305,00*
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.