| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2384-3377464 Herst.-Nr.: DTM52T1JX2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAKITA Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 5,0 Ah, 1 Akku+Ladeger.+ 44-tlg Zub.-Set .zum Sägen, Schneiden und Schleifen, mit elektronisch regelbarer Oszillations-Zahl, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge möglich, Technische Daten: Akku: Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah, Leerlauf-Oszillation: 10000-20000 U/min, Oszillationswinkel: 2x 1,8°, Maße: 322 x 95 x 126 mm, Gewicht: 2,0 kg, Lieferumfang: 1x Makita Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52T1JX2, 1x Akku BL1850B (Li-Ion), 18 V, 5,0 Ah, 1x Schnell-Ladegerät DC18RC, 1x Staubabsaugungs-Set, 1x Zubehörbox, 1x Delta-Schleifpapier, 1x Delta-Schleifplatte Klett, 4x Segmentsägeblätter (1x B-64799, 1x B-64836, 1x B-65028 und 1x B-65040), 6x Tauchsägeblätter (1x B-64814, 1x B-64917, 1x B-64923, 1x B-64939, 1x B-66400 und 1x B-66416), 1x Schaber, 1x Universalfugenschneid, 1x Tiefziehteil und 1x MAKPAC Gr. 3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeug-ersatzakkus makita 18v 5,0ah, akku-multi-cutter makita, akku multi cutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 360,52* | € 386,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 385,03* | € 415,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 390,56* | € 419,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 392,06* | € 421,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2384 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 461,65* | € 494,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2384 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|