Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00510-620-01L Herst.-Nr.: 00510-620-01L EAN/GTIN: 5708628101042 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Futter aus Stepp. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Kragen aus Kunstpelz. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. D-Ring. Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen. Innentasche mit Reißverschluss. Taillenregulierung. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,79* | € 102,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,14* | € 102,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,45* | € 105,33* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,99* | € 107,39* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 103,15* | € 128,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|