Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00930-880-141M Herst.-Nr.: 00930-880-141M EAN/GTIN: 5708628052931 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Gummizug in der Unterkante, regulierbar. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, MASCOT® MacKlin oder MASCOT® MacCall (siehe MASCOT® COMPLETE). Material 100% Polyester (MASCOTEX®) 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,03* | € 162,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,99* | € 162,37* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,91* | € 166,18* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,38* | € 173,62* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,97* | € 205,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|