| |
|
| Artikel-Nr.: 239-022000 Herst.-Nr.: CL022000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| CLEANFIX S10 Gewerbe-Staubsauger 6 Liter Der Cleanfix S10 überzeugt durch eine sehr hohe Qualität, robustes Zubehör, hohe Saugleistung und eine überdurchschnittliche Schalldämmung. Die Lieferung erfolgt inkl. 2,2m hochflexiblen Saugschlauch, 2 Metallhandrohre, Kombidüse, Polsterdüse, Fugendüse, Staubfilterkorb, 1 Papierfilterbeutel Artikeldetails: - Gesamtleistung: 850W / 230V
- Kesselinhalt: 9 Liter
- Staubbeutelinhalt: 6 Liter
- Geräuschpegel: 62 dB
- Kabellänge: 7,5 Meter
- Gewicht kompl.: 7 kg
- Abmessungen L/B/H: 40/40/40cm
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger, Cleanfix, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Staubsaugerbeutel, Filter, Profisauger |
| | |
| |