Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superpad 10 Zoll / 254mm schwarz Bodenreinigungspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superpad 10 Zoll / 254mm schwarz Bodenreinigungspad
Superpad 10 Zoll / 254mm schwarz Bodenreinigungspad
Artikel-Nr.:
     239-030010s
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     030010s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Superpad 10 Zoll / 254mm schwarz Bodenreinigungspad

Superpad-Scheibe für maschinelle Reinigung.

Artikeldetails:

  • WEISS - High-Speed Politur, höchster Glanz
  • BEIGE - Trockenreinigung und Politur, hoher Glanz
  • ROT - Wachsen und Sprühpolieren, leichte Scheuerreinigung
  • GRÜN - Naßschrubbarbeiten, Unterhaltsreinigung
  • BRAUN - sehr rauher Pad zur Grundreinigung
  • SCHWARZ - für stärkste Verschmutzungen zur Grundreinigung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad schwarz, pad für einscheibenmaschine, maschinenpad 10 zoll, Schrubbscheibe, Polierscheibe, Polieren, Schleifscheibe, Superpad, Superpads, Einscheibenmaschine, Reinigungspad, Pad Reinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. & J.
030010b
ab € 3,28*
Ähnlich
J. & J.
030010g
ab € 16,10*
Ähnlich
J. & J.
030010r
ab € 3,28*
Ähnlich
J. & J.
030010w
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.