Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superpad 14 Zoll / 356mm schwarz Bodenreinigungspad


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superpad 14 Zoll / 356mm schwarz Bodenreinigungspad
Superpad 14 Zoll / 356mm schwarz Bodenreinigungspad
Artikel-Nr.:
     239-030014s
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     030014s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe

Superpad 14 Zoll / 356mm schwarz Bodenreinigungspad

Superpad-Scheibe für maschinelle Reinigung.

Artikeldetails:

  • WEISS - High-Speed Politur, höchster Glanz
  • BEIGE - Trockenreinigung und Politur, hoher Glanz
  • ROT - Wachsen und Sprühpolieren, leichte Scheuerreinigung
  • GRÜN - Naßschrubbarbeiten, Unterhaltsreinigung
  • BRAUN - sehr rauher Pad zur Grundreinigung
  • SCHWARZ - für stärkste Verschmutzungen zur Grundreinigung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad schwarz, pad für einscheibenmaschine, maschinenpad 14 zoll, Schrubbscheibe, Polierscheibe, Polieren, Schleifscheibe, Superpad, Superpads, Einscheibenmaschine, Reinigungspad, Pad Reinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
030013b
ab € 24,87*
Zubehör
J. & J.
030013g
ab € 24,78*
Zubehör
J. & J.
030013r
ab € 24,90*
Zubehör
J. & J.
030013s
ab € 24,79*
Zubehör
J. & J.
030013w
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.