Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Gibraltar Gürtel Größe ONE Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® Gibraltar Gürtel Größe ONE Farbe Schwarz
MASCOT® Gibraltar Gürtel Größe ONE Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-03044-990-09ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     03044-990-09ONE
EAN/GTIN:
     5707209154026
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
mascot gürtel

Produktbeschreibung:

Kräftige Qualität. Die Metallteile sind, den Anforderungen der EU entsprechend, nickelfrei. Kürzung möglich (Gesamtlänge 120 cm). Gürtelbreite 3 cm. Material 100% Polypropylen
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 120 cm, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 16,10*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 11,29*
€ 16,11*
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 16,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,76*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,13*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.